曜日別特売

押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton,

押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton, - EATON(イートン)
仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47545445M22-D-R-X0/K01
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする