仕様入力タイプ:NTC 、 電源電圧:230 V ac 、 サイズ:81 x 36mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:58mm 、 シリーズ:PJ Easy 、 Carel PJ Easyコントローラ. 冷蔵ショーケース、冷却装置、展示ケースの管理向けに特別に設計された専用の冷却コントローラ PJEZS (品番 : ; 809-0997 809-0997 ) 静電型の冷却装置を念頭に置き、単一のNTCシリアル入力で設計されています。 PJEZC (品番: ; 809-0994 809-0994 及び ; 913-9983 913-9983 ) 換気ユニット専用のコントローラは、コンプレッサや解凍の制御を含む、様々な換気環境での使用に最適です。 デジタル又は第3のNTC入力を伴う2つのNTCプローブ入力をサポート PJEZY (品番: ; 809-0985 809-0985 及び ; 913-9986 913-9986 ) ヒーターによるアクティブ解凍、制御 / 解凍NTC入力を備えた静電ユニットでの使用向け. 包括的な互換性を実現するシリアル接続 プリセット設定とプログラムキーにより、迅速なセットアップを確保 NTCサーミスタ入力をサポート IP65フロントパネル取り付け リアルタイムクロックとブザーを内蔵RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個