曜日別特売

温度調節器 (オン/オフタイプ) Eliwell パネル取り付け IC 902 シリーズ

温度調節器 (オン/オフタイプ) Eliwell パネル取り付け IC 902 シリーズ - Eliwell
仕様入力タイプ:NTC、PTC 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:1 、 出力数:1 、 電源電圧:230 V 、 サイズ:74 x 32mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 パネル奥行き:59mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 IC 902 - 温度コントローラ. IC 902は、冷暖房用途向けの1段電子オン / オフ温度コントローラ製品です。 デフォルトでPTC温度センサ入力用のものと、負荷管理用の8 Aリレー出力のものがあります。. - 3桁表示 - 4つのキーで簡単な制御及びプログラミング - 迅速かつ簡単な取り付け - 230 V直流電源 - PTC又はNTC入力タイプ - 標準パラメータ選択可能PTC又はNTC温度プローブ - 様々な保護レベルのプログラミングメニュー - IP65保護等級(フロントパネル)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47547737IC+ 902 230V 15A + NTC
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする