温度調節器 (オン/オフタイプ) RS PRO 1/4 DIN RS PRO シリーズ

温度調節器 (オン/オフタイプ) RS PRO 1/4 DIN RS PRO シリーズ - RS PRO
仕様入力タイプ:PT100 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:1 、 出力数:1 、 電源電圧:230 V ac 、 範囲:0 → +400 ℃ 、 電池タイプ:96 x 96mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:96mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 デジタルOn / Off温度コントローラ. これらの熱コントローラは、温度を測定して制御できるよう設計されています。 On / Off 制御形式、加温及び冷却制御形式、使いやすいプロパティにより、さまざまな用途に使用できます。. 3桁表示 制御形式: オン / オフ 選択可能な加熱及び冷却機能 ヒステリシスのある動作タイプ選択 温度オフセット値の調整 制御出力用の最小オフ時間調整 プログラミングモードのパスワード保護. 用途:. ガラス プラスチック 石油化学 繊維 オートメーション 機械生産業界RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47548026875-1232
オープン
24,380
26,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする