曜日別特売

監視リレー Omron DPDT

監視リレー Omron DPDT - omron(オムロン)
仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。接点構成DPDT電源電圧(V)AC200→480RoHS指令(10物質対応)対応電気フェーズ3遅延時間(秒)0.1ヒステリシス幅100位相感度欠相、 相順位相監視アプリケーション位相内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47552156K8AKPH1200500VAC
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする