基板接続用ヘッダ AMP-LATCHシリーズ 16極, 2列 オス 2.54mmピッチ

基板接続用ヘッダ AMP-LATCHシリーズ 16極, 2列 オス 2.54mmピッチ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様コンタクト数:16●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:2.54mm●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:IDC●定格電流:1A●コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、パラジウムニッケルに金めっき●シリーズ:AMP-LATCH●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:250 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●TE Connectivity AMP-Latch 2.54 mm汎用I/O IDCリボンケーブルピンコネクタ. AMP-Latch 2.54 mm汎用I/OピンIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の黒色の難燃性熱可塑樹脂で製造 品番x-111446-xは、取り付け金具及びラッチなし 品番x-111504-xは、取り付け金具なし、ロングラッチ付き 品番x-111506-xは、溝付き取り付け金具及びロングラッチ付き 品番x-5111448-xは、溝付き取り付け金具付き、ラッチなし このAMP-Latch 2.54 mm汎用IDCプラグピンコネクタは、Novoレセプタクル及びメスソケットコネクタとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475544571-111506-8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2480:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする