仕様出力周波数:16.384 MHz 、 出力レベル:CMOS, TTL 、 実装タイプ:スルーホール 、 周波数偏差:±100ppm 、 パッケージタイプ:PDIP 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:4 、 長さ:20.8mm 、 幅:13mm 、 高さ:5mm 、 寸法:20.8 x 13 x 5mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 最大シンメトリ:55% 、 水晶発振器 KHC(W)シリーズ、九州電通. 14ピンDIPタイプ金属ケースの完全密封型 E/D機能により出力をアクティブまたはハイインピーダンスに制御可能内容量1個