曜日別特売

取り付けアダプタ Monitran

取り付けアダプタ Monitran - Monitran取り付けアダプタ Monitran - Monitran
仕様MTN1185Iシリーズ4 → 20 mA ATEX認定取得加速度計. ATEX Group I及びII認定 ISデータコレクタ、石油、鉱物などで使用 PLCインターフェイス用4 → 20 mA出力 出力はRMS速度(mm/s)に比例 速度レンジ0 → 10 mm/s (533-2368)タイプと0 → 25 mm/s (533-2374)タイプを用意 周波数 2 Hz → 1 KHz ダイナミックレンジ: 50 g(ピーク) 5 m外装PTFEケーブル IP 67ステンレススチールボディケース 接着剤又はM8スタッドで取り付け 寸法 (DxL): 27 x 43 mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47562376MTN/MS001
オープン
2,630
2,893(税込)
7日以内出荷
返品不可
47562385MTN/MS002
オープン
2,930
3,223(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする