曜日別特売

マウント実装型 DP-100取り付けブラケット MSDPシリーズ

マウント実装型 DP-100取り付けブラケット MSDPシリーズ - Panasonic(パナソニック)マウント実装型 DP-100取り付けブラケット MSDPシリーズ - Panasonic(パナソニック)
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:DP100●CE. DP100 デジタル圧力ゲージ. 相対圧力用デジタル圧力ゲージ 1バール又は10バールまでの圧力測定 過圧力及び真空の測定 2行LCDディスプレイ アナログ入出力あり なしを用意 データコピー機能 反応時間を調整可能 圧力ユニットは自由に選択可能 基準圧力のプログラミング 外部ゼロ調整 キーロック機能. 用途. 吸引圧力チェック 基準圧力チェック 漏洩テスト. アクセサリ. MSDP11取り付けブラケット MSDP12パネル取り付けホルダ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47563189MSDP11
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
47563198MSDP12
オープン1,298
689
アウトレット
758(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする