周波数/電流コンバータ PR Electronics

周波数/電流コンバータ PR Electronics - PR Electronics
仕様入力タイプ:2相エンコーダ, 周波数, NPN/PNP, TTL 、 出力タイプ:電流、リレー、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数-電流、周波数-電圧 、 入力範囲:0 → 20 kHz 、 出力レンジ:0 → 10 V dc, 0 → 20 mA, 250 V rms (リレー) 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:電流, 電圧 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 5223A プログラマブルf/I-f/fコンバータ. 5223Aプログラマブルコンバータには、周波数を電流や電圧に変換するf/l関数や、パルス除算や乗算を実行するf/f関数が含まれています。f/f関数はバッファとして機能して、高速パルストレインも収集します。. パルス計算機 周波数発生器(時間ベース又はクロック発生器として使用) ガルバニック絶縁 前面の5つのLEDで、f1とf2のアクティブ入力、デジタル1と2のアクティブ出力、プログラマブルなエラー信号を示します。 アナログ電流 / 電圧出力 アナログ電流出力は、0 → 20 mAの範囲でどの電流にも設定可能 電圧の出力範囲は、内部ジャンパを使用して0 → 10 V dc及び0 → 1 V dcの間で設定可能 PNP/NPN出力、オプションのリレー ユニバーサル電源 デジタル入力、パルス加算又は減算のいずれかを使用して、すべての関数にスケールファクタを入力できます。 入力及び供給逆極性保護 標準のPCやループリンク通信ユニットを使用して設定できますが、設定済みの製品を購入することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475640045223A1
オープン
121,680
133,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする