仕様入力タイプ:周波数 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数-電流、周波数-電圧 、 入力範囲:0.002 Hz → 20 kHz 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:NAMURセンサ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 周波数 - 電流 / 電圧コンバータ. 構成可能な3極周波数トランデューサ(絶縁型) このデバイスはNAMUR近接センサ(IEC 60947-5-6及びEN 50227)だけでなく、周波数信号を生成するNPN及びPNP出力を備えたセンサとの接続にも適しています。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスはDIPスイッチで構成されます。 周波数範囲は、プレス / スライドボタン(「teach-in wheel」)経由の拡張オプションで構成されます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極周波数トランデューサ DIPスイッチで構成可能 診断LEDインジケータ Ex-zone 2承認(nA) ねじ又はスプリングケージ接続を用意: ねじ接続(RS品番 ; 785-7774 785-7774 ) スプリングケージ接続(RS品番 ; 785-7777 785-7777 ) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個