曜日別特売

照光式押しボタンスイッチVTBシリーズ, Turck Banner

照光式押しボタンスイッチVTBシリーズ, Turck Banner - Turck Banner
仕様プッシュボタンの色:緑 、 シリーズ:VTB 、 押しボタンの作動:オフ-オン 、 点灯:あり 、 IP評価:IP66 、 最大DC電圧:30V 、 プッシュボタンの形:長方形 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 プッシュボタンの直径:59.9mm 、 本体材質:ポリスルホン 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Opto Touchスイッチ. Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。 OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。. コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷) 動作温度範囲: -20 → +50 ℃. 機械的寿命: 5000万回 周辺光に対する耐性: 120000ルクス 反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属 寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47566646VTBP6Q
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする