積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール)

積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) - シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) - シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) - シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) - シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) - シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) - シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) - シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール) - シュナイダーエレクトリック

Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能)
AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42(正方向取付け時)です。

内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47567319XVMB2RAGSB
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47567355XVMB2RGSB
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47567389XVC4B1
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47567398XVC4B1K
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47567425XVC4B3
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47567459XVC4B3K
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47567468XVC4B4
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47567504XVC4B4K
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47567529XVC4B5K
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47567538XVC6B15SK
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47567556XVC6B25SK
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47567599XVC6B35S
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47567626XVC6B35SK
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47567443XVC4B2K
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
47567477XVC4B35S
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
47567495XVC4B45S
オープン
55,980
61,578(税込)
取扱停止中
返品不可
47567653XVC6B45SK
オープン
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
47567285XVMB2R5A5GSSB
オープン
取扱い終了
返品不可
47567294XVMB2RA5GHSB
オープン
取扱い終了
返品不可
47567303XVMB2RAGBSSB
オープン
取扱い終了
返品不可
47567346XVMB2RASHSB
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47567373XVMB2RSSB
オープン
取扱い終了
返品不可
47567407XVC4B2
オープン
取扱い終了
返品不可
47567416XVC4B15S
オープン
取扱い終了
返品不可
47567434XVC4B25S
オープン
取扱い終了
返品不可
47567486XVC4B5
オープン
取扱い終了
返品不可
47567513XVC4B55S
オープン
取扱い終了
返品不可
47567547XVC6B1K
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47567565XVC6B2
オープン
取扱い終了
返品不可
47567574XVC6B25S
オープン
取扱い終了
返品不可
47567583XVC6B3
オープン
取扱い終了
返品不可
47567608XVC6B2K
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47567617XVC6B4
オープン
取扱い終了
返品不可
47567644XVC6B45S
オープン
取扱い終了
返品不可
47567669XVC6B55S
オープン
取扱い終了
返品不可
47567678XVC6B55SK
オープン
取扱い終了
返品不可
47567687XVC6B5
オープン
取扱い終了
返品不可
47567696XVC6B5K
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする