曜日別特売

切替ハブ Omron オムロン位置制御ユニット

切替ハブ Omron オムロン位置制御ユニット - omron(オムロン)
仕様EtherCAT分岐スレーブ. オムロンの業務用GXシリーズEtherCAT分岐スレーブです。EtherCAT分岐スレーブは、オープンネットワークで超高速機械制御を実現できるように設計されています。JC03及びJC06分岐スレーブを使用することで、組立及び配線の作業効率を向上させて、システム稼働開始までの時間を短縮できます。JC03は3ポートのT形分岐スレーブで、JC06は6ポートのスター配線分岐スレーブです。すべてのEtherCAT分岐スレーブで優れた信頼性と品質が実現されています。. 特長 / 利点. ディジーチェーン接続と分岐接続の組み合わせでフレキシブルな配線を実現. 業界最小の小型サイズ. 横幅25 mm(3ポートタイプ)の小型サイズで基板上の省スペース化を実現. 長距離配線にも対応可能な電源電圧。24 V dcで動作。長距離配線による電源電圧降下を考慮して、電源電圧範囲は28.8 V dc (最大) → 20.4 V dc (最小)です。タイプ(バス)EtherCATRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~55併用可能製品オムロン位置制御ユニット入力数6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47571214GXJC06H
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする