曜日別特売

接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF

接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF - ABB
仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475713361SBH137001R1231
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする