曜日別特売

絶縁バリア PR Electronics 1チャンネル アナログ、デジタル

絶縁バリア PR Electronics 1チャンネル アナログ、デジタル - PR Electronics
仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc、21.6 → 253 V ac 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:アナログ、デジタル 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 5223Bタイプ - Exプログラマブルf/I-f/fコンバータ. 5223Bはプログラマブルf/I-f/fコンバータです。 このトランスミッタは、標準的なPC及びループリンク通信ユニットで構成することができます。. Exプログラマブルf/I-f/fコンバータ パルス計算機 周波数生成器 ガルバニック絶縁 アナログ電流(0-20 mA、5 mA) 出力電流は、0-20 mAの範囲で設定可能 PNP / NPN出力付きのモデル、品番 ; 796-7023 796-7023 リレー出力付きのモデル、品番 ; 796-7026 796-7026 ユニバーサル電源 入力及び供給逆極性保護 前面に5灯のステータスLED プログラミングは電源あり / なし両方で可能 ATEX本質安全モデル DINレール取り付け内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475720365223B1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
475720455223B2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする