仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253 V ac 、 最大安全電圧:253 V ac、300 V dc 、 最大安全電流:400 (Fuse)mA 、 信号タイプ:アラームドライバ, アナログ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 5203B - 防爆ソレノイド / アラームドライバ. 5203B防爆ソレノイド / アラームドライバは、危険区域に設置されるオン / オフソレノイドの制御、及びLEDや可聴アラームの電源に適した安全バリアを備えています。また、本質安全出力電圧の制御に備えて、チャンネルごとに1つのデジタル入力も備えています。. 特長と利点. 1、2チャンネルのタイプを用意 3 / 5ポート3.75 kV acのガルバニック絶縁 電源、入力、及び出力はフロート状態でガルバニック絶縁 電圧供給をデジタル制御 他の機器のオン / オフ制御による電圧供給 AC又はDCによるユニバーサル供給 DINレール取り付け(垂直又は水平)内容量1個