曜日別特売

絶縁バリア PR Electronics 1チャンネル リレー出力

絶縁バリア PR Electronics 1チャンネル リレー出力 - PR Electronics
仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:19.2 → 31.2 V dc 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:リレー出力 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 9203Bタイプ - EXソレノイド / アラームドライバ. 9203Bは、3つの組み込みI.S.バリアを用いて、さまざまなI.S.データでソレノイドなどを制御するExソレノイド / アラームドライバです。. ソレノイド、音声アラーム、LED用ユニバーサルExドライバ 1チャンネルバージョン、低電流、品番 ; 796-7060 796-7060 2チャンネルバージョン、低電流、品番 ; 796-7064 796-7064 1チャンネルバージョン、高電流、品番 ; 827-5372 827-5372 拡張自己診断 NPN/PNP信号又はスイッチ信号で制御 低電力出力(35 mA)のハードウェアバージョン 取り外し可能なディスプレイフロント(PR 4501)を使用した設定とモニタリング PR 4501を用いた各チャンネルに対する直接又は反転機能の選択と、用途に合わせて危険区域への出力電力を低減させる可能性 ディスプレイフロントPR4501は別注です(品番 ; 796-6890 796-6890 ) 安全区域又はゾーン2 / ディビジョン2に設置し、ゾーン0、1、2及びゾーン20、21、22 (マイニング / クラスI/II/III、ディビジョン1、Gr. A-Gを含む)から信号を受信可能 危険区域に設置するON/OFFソレノイド、音響アラーム、LED用のI.S.ドライバ IEC61508の要件に従ってSIL 2アプリケーションで使用できるように設計、開発、認可されています。 フルアセスメントによりSIL2認定を取得。 個別のステータスリレーや電源レールからの集合電気信号を通じて、内部のエラーイベントをモニタリング 前面LEDは動作ステータスと不具合を表示 電源レールや個別の供給を用いたオプションの冗長電源供給 入力、出力、供給の間を2.6 kV ac ガルバニック絶縁 別々に供給することも、電源レール(PR 9400)に設置することも可能 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475721589203B1A
オープン
50,020
55,022(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2718:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする