曜日別特売

絶縁バリア PR Electronics 2チャンネル NAMUR入力, リレー出力

絶縁バリア PR Electronics 2チャンネル NAMUR入力, リレー出力 - PR Electronics
仕様バリア型:ガルバニック 、 チャンネルの数:2 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc、21.6 → 253 V ac 、 最大安全電圧:250 V ac 、 信号タイプ:NAMUR入力 , リレー出力 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 5202Bタイプ - Exパルスアイソレータ. 5202Bは、NAMURセンサの電源用の安全バリアを備え、危険区域に取り付けられた機械式コンタクトを検出するためのパルスアイソレータです。 インターフェイスは、厳しい安全要件に従って設計されているので、SIL 2レベルでの設置用途に適しています。. Exパルスアイソレータ 2チャンネル、2出力(切換リレー) 5ポート3.75 kV acガルバニック絶縁 1つの入力信号を2つの個別出力で使用可能 個別出力のケーブルエラーアラームを検出可能 AC又はDCによるユニバーサル供給 入力、出力、及び電源はフロートでガルバニック絶縁 DINレール取り付け内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475721945202B2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする