仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 40 mA (設定可能), -1000 mV → 30 V (設定可能) 、 出力レンジ:4→ 20 mA 、 電源電圧:8→ 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC 、 Mini MCRガルバニック絶縁バリア. 6.2 mm幅設定可能MINI MCRシリーズ定電圧電源は、高精度な定電圧の生成に使用 入力電圧: 9.6 V dc → 30 V dc DIPスイッチにハウジング側面からアクセスできるため、10 V dc、5 V dc、7.5 V dc、 2.5 V dcの出力電圧設定が可能 入力電圧はモジュールに付いた接続端子台経由かDINレールの併用で適用 コネクタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個