仕様静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●シリーズ:GCM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●ムラタGCM自動車用0805シリーズ. Murata GCM自動車用シリーズセラミックコンデンサは、高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小さなサイズで大きな静電容量値を備えた高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しい低pF値と追加値RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)