曜日別特売

通信モジュール PR Electronics

通信モジュール PR Electronics - PR Electronics
仕様入力タイプ:ユニバーサル 、 出力タイプ:ModBus RTU 、 シグナルコンディショナのタイプ:ユニバーサル → Modbus RTU 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:4511 、 4511タイプ - 通信イネーブラー. 4511は、通信イネーブラーです。 この取り外し可能なディスプレイは、プログラミングディスプレイであり、現行の及び今後のあらゆる4000/9000ユニットにModbus RTU RS-485シリアル通信を追加します。 システム9000デバイスに装着すると、AI / AO / DI / DO信号のようなI.S.分類エリアとの間で送受信される信号はModbusネットワークに変換可能です。 読み易いこの4511ディスプレイは、プロセス信号の読み取り、出力信号のシミュレーション、センサエラーや内部エラーの表示に使用できます。. システム4000デバイス及び9000デバイス用のプログラミングディスプレイ RS-485を介したModbus RTUプロトコルインターフェイス 内蔵ディスプレイからプロセス値をモニタ 上部にシールド付きRJ45コネクタ プログラムされたパラメータは、ユーザー定義のパスワードで保護可能 4511は、ユニットプログラミング、プロセス信号モニタリング、診断処理など4501の完全な機能を装備 シールド付きRJ45コネクタを介してマルチドロップ半二重接続 シリアル配線と接続されたシステム4000/9000ユニットの間で高ガルバニック絶縁2.5 kV ac ゾーン2 / ディビジョン2に設置 アドレス、ボーレート、停止ビット、パリティビットなどのModbusパラメータは、4511ディスプレイから設定(4511ディスプレイはパラメータを格納) 1つのデバイスから別のデバイスに移動可能 最初のデバイスの、個々のシステム4000/9000ユニット設定を保存し、次のデバイスにダウンロード可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475837174511
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする