曜日別特売

定圧電源, MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC, Phoeni×Contact

定圧電源, MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC, Phoeni×Contact - フエニックス・コンタクト
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:9.6 → 30 V dc 、 出力レンジ:10 V dc、2.5 V dc、5 V dc、7.5 V dc 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20→ +65 ℃ 、 Mini MCRガルバニック絶縁バリア. 6.2 mm幅設定可能MINI MCRシリーズ定電圧電源は、高精度な定電圧の生成に使用 入力電圧: 9.6 V dc → 30 V dc DIPスイッチにハウジング側面からアクセスできるため、10 V dc、5 V dc、7.5 V dc、 2.5 V dcの出力電圧設定が可能 入力電圧はモジュールに付いた接続端子台経由かDINレールの併用で適用 コネクタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
475837532902822
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする