曜日別特売

電源スイッチ Microchip

電源スイッチ Microchip - MICROCHIP
仕様入力数:1 、 出力数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1.3mm 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:13.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 入力電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47584417MIC2514YM5-TR1袋(5個)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
47584408MIC2514YM5-TR1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする