曜日別特売

電子ブザー Kla×on Ne×us 105

電子ブザー Kla×on Ne×us 105 - KLAXON
仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:64 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 シリーズ:Nexus 105 、 ベース長さ:136.2mm 、 最大温度:+70℃ 、 EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47585993PNS-0001
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする