曜日別特売

電子ブザー Moflash AE35M

電子ブザー Moflash AE35M - Moflash
仕様電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 IP評価:IP30 、 デシベル/1m:95dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:2 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 直径:50 mm 、 最小デシベル:95dB 、 最大デシベル:100dB 、 シリーズ:AE35M 、 最大温度:+60℃ 、 CE. 動作電圧(AC) ± 10 %。 音量レベル: ± 3 dB @ 1 m。 動作電圧及び連続又はパルス動作に応じて電流消費パラメータは異なります。. 連続又はパルストーン. 白色のABSケースに収容された表面実装、150 mmフライングリードアラーム 連続又はパルス(5 Hz)トーン出力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47586054AE35M-02
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする