電子ブザー RS PRO AE40M

電子ブザー RS PRO AE40M - RS PRO
仕様電源電圧:10 → 30 V dc●IP評価:IP54, IP65●電流タイプ:DC●トーンの数:8●ハウジング色:赤●取付けスタイル:導管ボックス, パネル取り付け, 表面実装●直径:101 mm●アプリケーションタイプ:Fire & Industrial●最小デシベル:95dB●最大デシベル:112dB●シリーズ:AE40M●ベース長さ:81mm●トーンタイプ:アラーム●適合するベース - ; 144-5947 144-5947. AE40M 8トーン電子サウンダ及びアクセサリ. MoflashのAE40M電子サウンダは、8種類のトーンを選択可能で、火災警報や産業用途に最適です。このサウンダのハウジングは、赤色のABSプラスチック製で、深型ベースを備えており、側面のIP65保護等級のM20コンジットノックアウトを通して終端します。. 低消費電流 8種類のトーンを選択可能、100 dB 周波数: 800-2580 Hz M20コンジット用ノックアウト IP54/65保護 ABSプラスチックハウジング RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47586219144-5945
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする