仕様電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP66 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:8 、 ハウジング色:黒 、 取付けスタイル:ベース / ブラケット取り付け 、 最大デシベル:105dB 、 シリーズ:153 、 ベース長さ:85mm 、 最大温度:+50℃ 、 Werma 8トーンサウンダ、153シリーズ. 最大8種類のトーン 3つのトーンを外部から発生可能 サウンド出力100-105 dB 連続トーン 外部調整可能なサウンド出力(-10 dB) 可聴警告信号を強調する「ステータスライト」 LED信号灯853への追加が理想的 交通信号灯の組み合わせを作る革新的コネクタ IP66保護等級 ポリカーボネートハウジング ベース / ブラケット取り付け 最大8 mm径のダイアフラムブッシュケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個