仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:リレー 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 16 A 、 電源電圧:20 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 電流制限スイッチ: MCR-SL-S-16-SP-24. 最大16 Aの50 / 60 Hz AC電流をバイナリ信号に変換 制限値は調整可能 ガルバニック絶縁 リレー出力 リレー接点定格: 2 A @ 250 V ac / V dcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個