仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:30.3 x 16.2 mm●ボディめっき:銅上にニッケル●ケーブルタイプ:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:銅の上にニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●TNCコネクタ. TNCはんだ付け / 圧着プラグ 頻繁に使用する同軸ケーブルを迅速かつ効果的に接続 取り付け説明書付属RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個