日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
仕様コンタクト定格電流:100 mA @ 5 V dc 、 コンタクト材質:銅合金、金めっき 、 ポジション数:16 、 装着タイプ:PCB 、 アクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 絶縁耐力:250V ac 、 ロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47605733SC-1030
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする