曜日別特売

日本電産コパル電子 ロータリスイッチ,6極, パネルマウント

日本電産コパル電子 ロータリスイッチ,6極, パネルマウント - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DP●コンタクト定格電流:150 mA @ 125 V ac●スイッチの位置の数:6●コンタクトの数:2●定格電圧:125V ac●深さ:16mm●幅:16mm●装着タイプ:パネルマウント●動作温度 Min:-20℃●超小形ロータリスイッチ MR(1-12type)シリーズ. MR10接点タイプの外形寸法で、12接点を実現した高密度タイプ 接触部には、接触の安定性、高信頼性が得られるワンピング機構を採用 端子は、カシメ方式採用。エポキシシールを施しフラックスの侵入を防止 端子は、銀メッキ接点RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47605749MR2-6-Z
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする