日本電産コパル電子 半固定抵抗器 14 スルーホール

日本電産コパル電子 半固定抵抗器  14 スルーホール ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

仕様最大抵抗:10kΩ 、 回転数:14 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:0.25W 、 終端スタイル:ピン 、 長さ:6mm 、 奥行き:4.3mm 、 高さ:6.75mm 、 寸法:6 x 4.3 x 6.75mm 、 軸径:1.6 mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47606099 RJ-5EX 10k Ohm
オープン
829
912 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする