熱電対測定用変換器, MINI MCR-2-TC-UI-PT, Phoeni×Contact

熱電対測定用変換器, MINI MCR-2-TC-UI-PT, Phoeni×Contact - フエニックス・コンタクト
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:熱電対 、 入力範囲:-250 → 2500 ℃ 、 出力レンジ:0 → 21 mA, 10 → 10.5 V 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 CE. MINI MCR、Pt100及び熱電対用トランスデューサ. Pt100又は熱電対 計測範囲及び出力信号設定可能 3極絶縁 障害を解析する診断LED フィード端子及び取り付けレールバスコネクタ経由の電源(品番 ; 489-2825 489-2825 )が可能 ねじ又はスプリング式のコネクタ 全幅: 6.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
476078242905249
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする