曜日別特売

熱電対測定用変換器, MINI MCR-TC-UI-NC -, Phoeni×Contact

熱電対測定用変換器, MINI MCR-TC-UI-NC -, Phoeni×Contact - フエニックス・コンタクト
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:-250 → +2500 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-TC-UI-NC 、 構成可能な全タイプ熱電対トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは熱電対との接続に最適です。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ センサTCタイプ: B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、A-1、A-2、A-3、M、L DIPスイッチで構成可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ接続を使用可能 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
476078332902851
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする