曜日別特売

反射テープ Telemecanique

反射テープ Telemecanique - TELEMECANIQUE SENSORS反射テープ Telemecanique - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様アクセサリタイプ:反射テープ●併用可能製品:XUシリーズ●粘着式反射テープ. 幅25 mm、厚さ0.2 mmの粘着式反射テープです。 長さ1 m ( RS ; 324-1591 324-1591 、 RS ; 324-1620 324-1620 )及び5 m ( RS ; 324-1614 324-1614 、 RS ; 542-4912 542-4912 )のものを用意しています。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47608734XUZB05
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
47608743XUZB15
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする