曜日別特売

防水キャップ EDAC 防水キャップ 565 Series 防水コネクタ用

防水キャップ EDAC 防水キャップ 565 Series 防水コネクタ用 - EDAC
仕様アクセサリタイプ:防水キャップ●併用可能製品:防水コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47612304565-200-100
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする