nexperia
Nexperia ツェナーダイオード 27.5V
ダイオード
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(mW)
500
パッケージ
SOD-80C
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±2
ピン数(ピン)
2
テスト電流(mA)
2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
80
最大逆漏れ電流(nA)
50
長さ(mm)
3.7
寸法(mm)
1.6Dia.×3.7
直径(Φmm)
1.6
順方向電流(mA)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47725774
BZV55-B27,115
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください