nexperia
Nexperia ツェナーダイオード 27V
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ダイオード
1チップ当たりのエレメント数
最大パワー消費(mW)
パッケージ
ツェナータイプ
ツェナー電圧許容性(%)
ピン数(ピン)
テスト電流(mA)
長さ(mm)
寸法(mm)
動作温度(℃)
幅(mm)
最大逆漏れ電流(μA)
最大パワー消費(W)
最大逆漏れ電流(nA)
実装タイプ
ツェナー電圧(V)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47618227
BZX79-C27,113
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
47725835
BZB84-B27,215
1袋(100個)
-
-
300(総消費電力)、40W(非繰り返しピーク逆消費電力)
SOT-23、TO-236AB
汎用
±2
3
2
3
3×1.4×1
-
-
0.05
-
-
表面実装
27
AEC-Q101
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47786279
TDZ27J,115
1袋(150個)
シングル
-
-
SOD-323F
汎用
2
2
5
1.8
1.8×1.35×0.8
-
1.35
-
40
50
表面実装
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47786376
BZV55-C27,115
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47618288
BZX84-C27,215
1袋(250個)
シングル
1
250(総消費電力)・40W(ピーク逆消費電力)
TO-236AB
電圧レギュレータ
±5
3
5
3
3×1.4×1.1
-65
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
47618376
BZV55-C27,115
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
47725817
BZB84-B27,215
1リール(3000個)
デュアル
2
300(総消費電力)・40W(非繰り返しピーク逆消費電力)
SOT-23・TO-236AB
汎用
±2
3
2
3
3×1.4×1
-
1.4
0.05
-
-
-
-
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
47618263
BZV90-C27,115
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47618279
BZX84-C27,215
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47618358
BZX84J-C27,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47618367
BZX84J-C27,115
1袋(250個)
シングル
1
40W(ピーク逆消費電力)・550(総消費電力)
SC-90・SOD-323F
汎用
±5
2
5
1.8
1.8×1.35×0.8
-
1.35
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47725975
TDZ27J,115
1リール(3000個)
シングル
1
-
SOD-323F
汎用
2
2
5
1.8
1.8×1.35×0.8
-55
-
-
40
50
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47726018
PZU27BA,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47726036
PZU27BA,115
1袋(250個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47786105
BZV90-C27,115
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47786218
BZX585-C27,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47786236
BZX585-C27,115
1袋(250個)
シングル
1
300(総消費電力)・40W(ピーク逆消費電力)
SOD-523
電圧レギュレータ
±5
2
5
1.25
1.25×0.85×0.65
-65
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47786385
PZU27B,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください