nexperia
Nexperia ツェナーダイオード 3.9V
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ダイオード
1チップ当たりのエレメント数
最大パワー消費(mW)
パッケージ
ツェナータイプ
ツェナー電圧許容性(%)
ピン数(ピン)
テスト電流(mA)
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
最大逆漏れ電流(μA)
長さ(mm)
寸法(mm)
幅(mm)
実装タイプ
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47787663
BZX384-C3V9,115
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47726998
BZX384-B3V9,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
47727016
BZX384-C3V9,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
47727077
PDZ3.9B,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
取扱停止中
返品不可
47618857
BZX585-C3V9
1袋(200個)
シングル
1
300
SOD-523
電圧レギュレータ
5
2
5
90
3
1.25
1.25×0.85×0.65
0.85
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47726937
BZX84-C3V9,215
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47726955
BZX84-B3V9,215
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47726973
BZX84-B3V9,215
1袋(250個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47727113
BZB984-C3V9,115
1袋(20個)
コモンアノード
-
425
SOT-663
電圧レギュレータ
5
3
5
90
3
1.7
1.7×1.3×0.6
1.3
表面実装
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47787724
BZB984-C3V9,115
1リール(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47787767
BZX84J-C3V9,115
1リール(3000個)
シングル
1
550
SOD-323F
汎用
5
2
5
-
3
1.8
1.8×1.35×0.8
-
-
150
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください