nexperia
Nexperia ツェナーダイオード 39V
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ダイオード
1チップ当たりのエレメント数
最大パワー消費(W)
パッケージ
ツェナータイプ
ツェナー電圧許容性(%)
ピン数(ピン)
テスト電流(mA)
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
最大逆漏れ電流(nA)
長さ(mm)
寸法(mm)
動作温度(℃)
実装タイプ
幅(mm)
最大パワー消費(mW)
順電圧(V)
ツェナー電圧(V)
規格
直径(Φmm)
標準電圧温度係数(mV/K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47619496
BZX384-C39,115
1袋(250個)
シングル
1
-
SC-76・SOD-323
電圧レギュレータ
±5
2
5
-
-
1.8
1.8×1.35×1.1
-65
-
-
300(総消費電力)・40W(ピーク逆消費電力)
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47728276
BZX84-B39
1袋(200個)
シングル
-
-
SOT-23(TO-236AB)
電圧レギュレータ
2
3
2
130
50
3
3×1.4×1.1
150
表面実装
-
250
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47789438
BZX84-C39,215
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47789499
BZX384-C39,115
1リール(3000個)
シングル
1
-
SC-76・SOD-323
電圧レギュレータ
±5
2
5
-
-
1.8
1.8×1.35×1.1
150
-
-
300(総消費電力)・40W(ピーク逆消費電力)
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47619408
BZV85-C39,113
1リール(5000個)
シングル
1
1.3
DO-41
電圧レギュレータ
5
2
6
60
50
4.8
4.8×2.6×2.6
-65
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47619417
BZV85-C39,113
1袋(100個)
シングル
-
1.3
DO-41
電圧レギュレータ
5
2
6
60
50
4.8
4.8×2.6×2.6
-65
スルーホール
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47619426
BZV49-C39
1リール(1000個)
シングル
1
1
SOT-89
電圧レギュレータ
5
3
2
130
50
4.6
4.6×2.6×1.6
-
-
2.6
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47619444
BZX84-C39,215
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47619514
BZX84J-C39,115
1リール(3000個)
シングル
1
-
SC-90・SOD-323F
汎用
±5
2
5
-
-
1.8
1.8×1.35×0.8
-
-
-
40W(ピーク逆消費電力)・550(総消費電力)
1.1
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47728389
BZX84J-C39,115
1袋(250個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47728398
BZV55-C39,115
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47789377
BZV49-C39
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47789526
BZX585-C39,115
1リール(3000個)
-
1
-
SOD-523
電圧レギュレータ
±5%
2
5
-
-
1.25
1.25×0.85×0.65
-
-
-
300(総消費電力)、40W(ピーク逆消費電力)
-
39
AEC-Q101
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47789587
BZX585-C39,115
1袋(250個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47789709
BZV55-C39,115
1袋(500個)
-
1
-
SOD-80C
電圧レギュレータ
5%
2
-
-
-
-
1.6(Dia.)×3.7
-
-
-
500
-
39
-
1.6
34.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください