nexperia
Nexperia ツェナーダイオード 4.3V
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ダイオード
1チップ当たりのエレメント数
最大パワー消費(mW)
パッケージ
ツェナータイプ
ツェナー電圧許容性(%)
ピン数(ピン)
テスト電流(mA)
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
最大逆漏れ電流(μA)
長さ(mm)
寸法(mm)
動作温度(℃)
標準電圧温度係数(mV/K)
ツェナー電圧(V)
実装タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47619828
BZV55-C4V3,115
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47619819
BZV55-C4V3,115
1リール(2500個)
シングル
1
500
MiniMELF
電圧レギュレータ
5
2
5
90
3
3.7
3.7×1.6×1.6
-65
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47728836
BZB84-B4V3,215
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47728854
BZB84-B4V3,215
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47728897
BZX84-A30,215
1リール(3000個)
シングル
1
250
SOT-23
電圧レギュレータ
5
3
300
-
3
3
3×1.4×1
-
26.6
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47728933
BZX84-A30,215
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47728958
BZX84-B4V3
1袋(200個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47790357
BZX84-B4V3
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47790418
BZX84-C4V3,215
1リール(3000個)
-
-
250
SOT-23
電圧レギュレータ
5
3
5
90
3
3
3×1.4×1
150
-
4.3
表面実装
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください