Nexperia ツェナーダイオード 43V

Nexperia ツェナーダイオード 43V - nexperiaNexperia ツェナーダイオード 43V - nexperia
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ダイオード
1チップ当たりのエレメント数
最大パワー消費(mW)
パッケージ
ツェナータイプ
ツェナー電圧許容性(%)
ピン数(ピン)
テスト電流(mA)
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
最大逆漏れ電流(nA)
長さ(mm)
寸法(mm)
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47620056BZV55-C43,1151リール(2500個)-------------
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
47620065BZV55-C43,1151袋(50個)-------------
オープン
369
406(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
47620038BZX384-C43,1151リール(3000個)シングル1300UMD電圧レギュレータ522150501.81.8×1.35×1.05150
オープン
取扱い終了
返品不可
47729439BZX384-C43,1151袋(100個)-------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする