Nexperia ツェナーダイオード 5.1V

Nexperia ツェナーダイオード 5.1V - nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.1V - nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.1V - nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.1V - nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.1V - nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.1V - nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.1V - nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.1V - nexperia
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ダイオード
1チップ当たりのエレメント数
最大パワー消費(mW)
パッケージ
ツェナータイプ
ツェナー電圧許容性(%)
ピン数(ピン)
テスト電流(mA)
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
長さ(mm)
寸法(mm)
直径(Φmm)
標準電圧温度係数(mV/K)
最大逆漏れ電流(μA)
実装タイプ
動作温度(℃)
幅(mm)
ツェナー電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47620275BZX79-C5V1,1331袋(100個)シングル1500SOD27(DO-35)電圧レギュレータ±2・±525480@1mA4.251.85(Dia.)×4.251.85-0.8-----
オープン
459
505(税込)
当日出荷
47620433PDZ5.1B,1151袋(100個)シングル1400SOD-323電圧レギュレータ225601.81.8×1.35×1.05-0.32----
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47730053BZX84-C5V1,2151袋(50個)シングル-250SOT-23(TO-236AB)電圧レギュレータ5356033×1.4×1--2表面実装-65--
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
47730096BZX84-A5V11袋(20個)------------------
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47730139BZX384-B5V1,1151リール(10個)シングル1300SOD-323電圧レギュレータ225601.81.8×1.35×1.05--2--1.35-
オープン
129
142(税込)
翌々日出荷
返品不可
47730175BZX585-C5V1,1151リール(100個)シングル1300SOD-523電圧レギュレータ525601.251.25×0.85×0.65--2-150--
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
47730297BZV55-B5V1,1151袋(100個)------------------
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
47792527BZT52H-C5V1,1151セット(100個)------------------
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
47792554BZT52H-B5V1,1151リール(5個)------------------
オープン
85
94(税込)
翌々日出荷
返品不可
47620363BZX84-B5V1,2151袋(50個)------------------
オープン
499
549(税込)
取扱停止中
返品不可
47620388BZX585-B5V1,1151リール(3000個)------------------
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
47620467BZV55-B5V1,1151リール(7500個)------------------
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
47620503BZT52H-B5V1,1151リール(3000個)-1830SOD-123F汎用2%25602.72.7×1.7×1.2--2--65-5.1
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
47729999BZX84-C5V1,2151リール(3000個)シングル1250SOT-23(TO-236AB)電圧レギュレータ5356033×1.4×1--2--65--
オープン
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
返品不可
47730017BZX84-B5V1,2151リール(9000個)------------------
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
47730157BZX585-B5V1,1151セット(100個)------------------
オープン
769
846(税込)
取扱停止中
返品不可
47730193PDZ5.1B,1151リール(3000個)シングル1400SOD-323電圧レギュレータ225601.81.8×1.35×1.05--2--65--
オープン
8,798
9,678(税込)
取扱停止中
返品不可
47730315BZX84J-B5V1,1151リール(3000個)------------------
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
47791739BZX84-A5V11リール(3000個)------------------
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
返品不可
47620266BZX79-C5V1,1331セット(10000個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47620345BZX84-B5V1,2351リール(10000個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47729938BZV90-C5V1,1151リール(1000個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47729956BZV90-C5V1,1151袋(10個)シングル-1500SOT-223(SC-73)電圧レギュレータ545606.76.7×3.7×1.7--2表面実装-65--
オープン
取扱い終了
返品不可
47730236BZB984-C5V1,1151リール(4000個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47730254BZB984-C5V1,1151袋(20個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47791644BZV49-C5V11リール(1000個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47792439BZX84J-C5V1,1151リール(3000個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47792493BZT52H-C5V1,1151リール(3000個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする