曜日別特売

Nexperia ツェナーダイオード 5.6V

Nexperia ツェナーダイオード 5.6V - nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.6V - nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.6V - nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.6V - nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.6V - nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.6V - nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.6V - nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.6V - nexperia
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ダイオード
1チップ当たりのエレメント数
最大パワー消費(mW)
パッケージ
ツェナータイプ
ツェナー電圧許容性(%)
ピン数(ピン)
テスト電流(mA)
最大逆漏れ電流(μA)
長さ(mm)
寸法(mm)
動作温度(℃)
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
幅(mm)
実装タイプ
最大パワー消費(W)
標準電圧温度係数(mV/K)
ツェナー電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47620634PLVA656A,2151袋(50個)------------------
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47620643BZX585-B5V6,1151リール(3000個)------------------
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47620835BZX84J-B5V6,1151袋(100個)シングル1550SOD-323F汎用±52511.81.8×1.35×0.8-55------
オープン
889
978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
47730516BZV90-C5V6,1151袋(10個)------------------
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
47730735BZX585-B5V6,1151袋(50個)------------------
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
47792649BZX79-B5V6,1131リール(5000個)シングル-500DO-35電圧レギュレータ22514.254.25×1.85×1.85-6540-スルーホール---
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47792816BZX84-C5V6,2151袋(50個)------------------
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
47793078PDZ5.6B,1151袋(100個)--400SOD-323電圧レギュレータ22511.81.8×1.35×1.05-501.35表面実装--5.6
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
47620774BZV55-C5V6,1151リール(2500個)------------------
オープン
8,298
9,128(税込)
取扱停止中
返品不可
47620808BZV55-B5V6,1151袋(100個)------------------
オープン
669
736(税込)
取扱停止中
返品不可
47620844BZX84J-C5V6,1151袋(100個)------------------
オープン
799
879(税込)
取扱停止中
返品不可
47730577BZX84-C5V6,2151リール(3000個)------------------
オープン
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
47730674BZX384-C5V6,1151リール(3000個)シングル1300UMD電圧レギュレータ52511.81.8×1.35×1.05-401.35----
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
47730997BZX84J-B5V6,1151リール(3000個)------------------
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
47792676BZV90-C5V6,1151リール(1000個)シングル1-SOT-223(SC-73)電圧レギュレータ54516.76.7×3.7×1.715040--1.5--
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
47792913BZX585-C5V6,1151リール(3000個)シングル1300SOD-523電圧レギュレータ52511.251.25×0.85×0.6515040-----
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
47792938BZX384-C5V6,1151袋(200個)シングル1300UMD電圧レギュレータ52511.81.8×1.35×1.05-40---1.2-
オープン
979
1,077(税込)
取扱停止中
返品不可
47792974BZX585-C5V6,1151リール(100個)シングル1300SOD-523電圧レギュレータ52511.251.25×0.85×0.6515040-----
オープン
739
813(税込)
取扱停止中
返品不可
47793044PDZ5.6B,1151リール(3000個)------------------
オープン
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
47793193BZV55-B5V6,1151リール(2500個)シングル1500MiniMELF電圧レギュレータ22513.73.7×1.6×1.6-6540-----
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
47793227BZV55-C5V6,1151袋(50個)------------------
オープン
439
483(税込)
取扱停止中
返品不可
47793288BZX84J-C5V6,1151リール(3000個)------------------
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
47620598TDZ5V6J,1151リール(3000個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47620607PLVA656A,2151リール(3000個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47620713BZB784-C5V61リール(3000個)-2-SOT-323(SC-70)電圧レギュレータ5%3512.2--401.35-350-5.6
オープン
取扱い終了
返品不可
47620729BZB784-C5V61袋(100個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47620765BZB984-C5V6,1151袋(20個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47730656BZX384-B5V6,1151リール(3000個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47730857BZB984-C5V6,1151リール(4000個)コモンアノード-425SOT-663電圧レギュレータ53511.71.7×1.3×0.6-6540-表面実装---
オープン
取扱い終了
返品不可
47731058BZT52H-B5V61リール(3000個)------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする