nexperia
Nexperia ツェナーダイオード 6.8V
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ダイオード
1チップ当たりのエレメント数
最大パワー消費(mW)
パッケージ
ツェナータイプ
ツェナー電圧許容性(%)
ピン数(ピン)
テスト電流(mA)
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
最大逆漏れ電流(μA)
長さ(mm)
寸法(mm)
動作温度(℃)
最大パワー消費(W)
実装タイプ
最大逆漏れ電流(nA)
ツェナー電圧(V)
幅(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47621219
PLVA668A,215
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47621298
PDZ6.8B,115
1セット(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47621343
BZX84J-B6V8,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47621359
BZX84J-B6V8,115
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47621368
BZX84J-C6V8,115
1セット(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47731758
PLVA668A,215
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47794627
BZV85-C6V8,113
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47794758
BZX84-C6V8,215
1袋(200個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47621334
BZX84J-C6V8,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
47794645
BZX84-B6V8,215
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
取扱停止中
返品不可
47794706
BZX84-C6V8,215
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
取扱停止中
返品不可
47794819
BZX585-B6V8
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
47621255
BZX585-B6V8
1リール(3000個)
-
1
300
SOD-523
電圧レギュレータ
2%
2
5
15
2
1.25
-
-
-
-
-
6.8
0.85
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47621273
BZX585-C6V8
1袋(200個)
シングル
1
300
SOD-523
電圧レギュレータ
5
2
5
15
2
1.25
1.25×0.85×0.65
150
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47731697
BZV85-C6V8,113
1リール(5000個)
シングル
1
-
DO-41
電圧レギュレータ
5
2
35
3.5
2
4.8
4.8×2.6×2.6
-65
1.3
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47731819
BZX84-C6V8,235
1リール(10000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47731916
PDZ6.8B,115
1リール(3000個)
シングル
-
400
SOD-323
電圧レギュレータ
2
2
5
40
-
1.8
1.8×1.35×1.05
150
-
表面実装
500
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47731977
BZV55-C6V8,115
1リール(10000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47795108
BZV55-B6V8,115
1リール(2500個)
-
1
500
SOD-80C
電圧レギュレータ
2%
2
-
-
2
-
1.6(Dia.)×3.7
200
-
-
-
6.8
-
1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
47795144
BZV55-C6V8,115
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください