Nexperia ツェナーダイオード 6V

Nexperia ツェナーダイオード 6V - nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ダイオード
1チップ当たりのエレメント数
最大パワー消費(mW)
パッケージ
ツェナータイプ
ピン数(ピン)
テスト電流(mA)
長さ(mm)
寸法(mm)
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47732257TDZ6V2J,1151袋(100個)----------
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
47621447TDZ6V2J,1151リール(3000個)----------
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
47732293BZX384-B6V8,1151リール(3000個)----------
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
47732318BZX384-B6V8,1151袋(250個)----------
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
47795467BZX84-B6V2,2151リール(3000個)----------
オープン
8,898
9,788(税込)
取扱停止中
返品不可
47621499PZU6.8BA,1151リール(3000個)----------
オープン
取扱い終了
返品不可
47732354PZU6.8BA,1151袋(250個)----------
オープン
取扱い終了
返品不可
47732379BZT52H-C6V2,1151リール(3000個)シングル140W(ピーク逆消費電力)・830(総消費電力)SOD-123F汎用252.72.7×1.7×1.2-65
オープン
取扱い終了
返品不可
47732397BZT52H-C6V2,1151袋(250個)----------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする