nexperia
Nexperia デュアル NPN + PNP 抵抗内蔵トランジスタ
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1チップ当たりのエレメント数
最大連続コレクタ電流(A)
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
入力抵抗
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
最大パワー消費(mW)
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(mV)
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
抵抗比
構成
動作温度(℃)
トランジスタタイプ
最大連続コレクタ電流(mA)
最小DC電流ゲイン
トランジスタ構成
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
寸法(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47622436
PUMD3,115
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47622655
PUMD13,115
1袋(50個)
2
-
50
4.7kΩ
表面実装
SOT363(SC88)
6
-
-
10
0.1
-
-
NPNPNP
100
100
絶縁型
0.1
-
-
-
1
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47734628
PUMD2,115
1リール(3000個)
2
-
50
22kΩ
表面実装
UMT
6
-
-
10
1
-
-
NPNPNP
100
60
絶縁型
0.15
-
2.2
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47734664
PUMD2,115
1袋(50個)
2
-
50
22kΩ
表面実装
UMT
6
-
-
10
1
-
-
NPNPNP
100
60
絶縁型
0.15
2.2×1.35×1
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47734707
PUMD18,115
1袋(250個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47734883
PUMD12,115
1袋(250個)
2
-
50
47kΩ
表面実装
SOT
6
200(トランジスタあたり)、300(デバイスあたり)
150
-
1
デュアル
-65
NPNPNP
100
80
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47799536
PEMD12,115
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47622689
PUMD13,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
47622716
PUMD12,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
47622357
PBLS4003Y,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47622375
PBLS4005Y,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47622384
PBLS4005Y,115
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47622445
PEMD3,115
1リール(4000個)
2
-
50
10kΩ
表面実装
SSMini
6
-
-
10
1
-
-
NPNPNP
100
30
絶縁型
0.15
-
1.7
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47622463
PUMD4,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47622488
PUMD24,115
1リール(3000個)
2
-
50
【ベースエミッタ抵抗器】100kΩ
-
SOT
6
200(トランジスタあたり)、300(デバイスあたり)
150
-
1
デュアル
-65
NPNPNP
100
80
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47622603
PUMD16,115
1袋(50個)
2
-
50
22kΩ
表面実装
UMT
6
-
-
5
0.47
-
-65
NPNPNP
100
80
絶縁型
0.15
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47622768
PUMD17,115
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47622786
PEMD48,115
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47622795
PIMC31,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47734104
PBLS1503Y,115
1リール(3000個)
2
-
15、50
10kΩ
表面実装
UMT
6
-
-
-
1
-
150
NPNPNP
500
30
NP負荷スイッチ
0.15
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47734129
PBLS1503Y,115
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47734244
PEMD9,115
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47734269
PUMD9,165
1リール(10000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47734287
PUMD3,115
1リール(6000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47734427
PUMD24,115
1袋(250個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47734445
PUMD48,115
1リール(3000個)
2
-
50
2.2kΩ、47kΩ
表面実装
UMT
6
-
-
10
1
-
-65
NPNPNP
100
80
絶縁型
0.15
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47734506
PEMD30,115
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47734549
PUMD2,165
1リール(10000個)
2
0.1
50
22kΩ
表面実装
SOT-363
6
300
150
10
1
デュアル
-55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47734603
PUMD16,115
1リール(3000個)
2
-
50
22kΩ
表面実装
UMT
6
-
-
5
0.47
-
-65
NPNPNP
100
80
絶縁型
0.15
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47734725
PUMD13,135
1リール(10000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47734786
PEMD13,115
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47734829
PUMD15,115
1リール(3000個)
2
-
50
4.7kΩ
表面実装
UMT
6
-
-
10
1
-
-65
NPNPNP
100
30
絶縁型
0.15
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47734908
PEMD12,115
1リール(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47734944
PUMD17,115
1リール(3000個)
2
-
50
47kΩ
表面実装
UMT
6
-
-
10
2.14
-
-65
NPNPNP
100
60
絶縁型
0.15
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47735048
PIMC31,115
1袋(50個)
2
-
50
1KΩ
表面実装
SOT457(SC74)
6
-
-
5
0.1
-
-
NPNPNP
500
70
絶縁型
0.3
-
-
1.7
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47798434
PBLS4003Y,115
1袋(25個)
2
-
40、50
10kΩ
表面実装
UMT
6
-
-
6、10
1
-
-
NPNPNP
100、500
30
NP負荷スイッチ
0.15、0.35
2.2×1.35×1
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47798669
PEMD9,115
1リール(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47798809
PEMD3,115
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47798854
PUMD4,115
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47798949
PUMD48,115
1袋(50個)
2
-
50
2.2kΩ、47kΩ
表面実装
UMT
6
-
-
10
1
-
-65
NPNPNP
100
80
絶縁型
0.15
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47798967
PEMD30,115
1リール(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47799019
PEMD10,115
1リール(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47799064
PEMD2,115
1リール(4000個)
2
-
50
22kΩ
表面実装
SSMini
6
-
-
10
1
-
-
NPNPNP
100
60
絶縁型
0.15
-
-
1.3
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47799098
PEMD2,115
1袋(50個)
2
-
50
22kΩ
表面実装
SSMini
6
-
-
10
1
-
-65
NPNPNP
100
60
絶縁型
0.15
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47799195
PUMD18,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47799283
PEMD13,115
1リール(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47799405
PUMD15,115
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47799615
PEMD48,115
1リール(4000個)
2
-
50
2.2kΩ(PNP)、47kΩ(NPN)
表面実装
SOT666
6
200
150
10(NPN)、5(PNP)
1
デュアル
-
NPNPNP
100
80
-
-
1.7×1.3×0.6
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください