nexperia
Nexperia デュアル Nチャンネル パワーMOSFET
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チャンネルタイプ
最大連続ドレイン電流(A)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
最大ゲートしきい値電圧(V)
最小ゲートしきい値電圧(V)
最大ゲート-ソース間電圧(V)
パッケージ
実装タイプ
ピン数(ピン)
チャンネルモード
最大パワー消費(W)
動作温度(℃)
最大連続ドレイン電流(mA)
最大パワー消費(mW)
材質(トランジスタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47801679
PMGD290XN,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47801697
PMGD290XN,115
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47801733
PMGD280UN,115
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47623495
PMGD780SN,115
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47736326
PHKD6N02LT,518
1リール(2500個)
N
10.9
20
20
1.5
0.5
-12・12
SOIC
表面実装
8
エンハンスメント型
4.17
-55
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47736344
PHKD6N02LT,518
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47736405
PMGD780SN,115
1リール(3000個)
N
-
60
920
2.5
1
-20・20
SOT-363(SC-88)
表面実装
6
エンハンスメント型
-
-
490
410
Si
オープン
取扱い終了
返品不可
47801584
PHN210T,118
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47801609
PHN210T,118
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47801715
PMGD280UN,115
1リール(3000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください