曜日別特売

Nexperia ヘキサ Pチャンネル トレンチ型 MOSFET

Nexperia ヘキサ Pチャンネル トレンチ型 MOSFET - nexperiaNexperia ヘキサ Pチャンネル トレンチ型 MOSFET - nexperia
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チャンネルタイプ
最大連続ドレイン電流(mA)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
最大ゲートしきい値電圧(V)
最小ゲートしきい値電圧(V)
最大ゲート-ソース間電圧(V)
パッケージ
実装タイプ
ピン数(ピン)
チャンネルモード
最大パワー消費(mW)
標準ターンオフ遅延時間(ns)
幅(mm)
標準ターンオン遅延時間(ns)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47737963PMDXB950UPELZ1リール(5000個)P-500-203.5-0.95-0.458DFN1010B-6、SOT1216表面実装8エンハンスメント型402513.5--
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47737988PMDXB950UPELZ1袋(25個)P-500-203.5-0.95-0.458DFN1010B-6・SOT1216表面実装8エンハンスメント型4025-1.05-
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
47624283PMDXB950UPEZ1リール(5000個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47737927PMDXB1200UPEZ1リール(5000個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47738024PMDXB950UPEZ1袋(25個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47803709PMDXB1200UPEZ1袋(25個)P-410-305.1-0.95-0.458DFN1010B-6・SOT1216表面実装8エンハンスメント型4030--3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3243:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする